Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05634554 TUBO MULT. STANDARD 63X4,5 IN BARRE 5M - 05634554

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xc

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xc

  • Anzahl der Lagen - 3

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 20 M

EAN

5414764199200

Artikelnummer

CPL05634554

Herstellernummer

05634554

Hersteller

CPL

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xc

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xc

Anzahl der Lagen:

3

Glasfaserverstärkt:

nein

Diffusionsdicht:

ja

Nenndurchmesser:

DN 50

Rohraußendurchmesser:

63 mm

Wandstärke:

4.5 mm

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Wandrauheit:

0.007 mm

Ausdehnungskoeffizient:

0.025 mm/(m⋅K)

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Min. Biegeradius:

189 mm

Rohrfarbe:

weiß

Mit Mantelrohr:

nein

Mit thermischer Isolierung:

nein

Stärke thermische Isolierung:

0 mm

Lambdawert:

0.43 W/(m⋅K)

Außendurchmesser der thermischen Isolierung:

0 mm

Verschlossen:

ja

Tubo multistrato in barre da 5 m