Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05504042 TUBO MULT. STANDARD 50X4 IN BARRE 5M - 05504042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xc

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xc

  • Anzahl der Lagen - 3

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 35 ST

EAN

5414764199163

Artikelnummer

CPL05504042

Herstellernummer

05504042

Hersteller

CPL

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xc

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xc

Anzahl der Lagen:

3

Glasfaserverstärkt:

nein

Diffusionsdicht:

ja

Nenndurchmesser:

DN 40

Rohraußendurchmesser:

50 mm

Wandstärke:

4 mm

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Wandrauheit:

0.007 mm

Ausdehnungskoeffizient:

0.025 mm/(m⋅K)

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Min. Biegeradius:

150 mm

Rohrfarbe:

weiß

Mit Mantelrohr:

nein

Mit thermischer Isolierung:

nein

Stärke thermische Isolierung:

0 mm

Lambdawert:

0.43 W/(m⋅K)

Außendurchmesser der thermischen Isolierung:

0 mm

Verschlossen:

ja

Tubo multistrato in barre da 5 m