Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05403533 TUBO MULT. STANDARD 40X3,5 IN BARRE 5M - 05403533

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 40 mm

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Max. Arbeitsdruck bei 20 °C - 10 bar

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Mit Mantelrohr - nein

Packung

  • 45 M

EAN

5414764199125

Artikelnummer

CPL05403533

Herstellernummer

05403533

Hersteller

CPL

Rohraußendurchmesser:

40 mm

Nenndurchmesser:

DN 32

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

10 bar

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Mit Mantelrohr:

nein

Rohrfarbe:

weiß

Mit thermischer Isolierung:

nein

Anzahl der Lagen:

3

Wandstärke:

3.5 mm

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xc

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Stärke thermische Isolierung:

0 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xc

Min. Biegeradius:

120 mm

Lambdawert:

0.43 W/(m⋅K)

Außendurchmesser der thermischen Isolierung:

0 mm

Diffusionsdicht:

ja

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

95 °C

Wandrauheit:

0.007 mm

Verschlossen:

ja

Ausdehnungskoeffizient:

0.025 mm/(m⋅K)

Tubo multistrato in barre da 5 m