HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05160212 TUBO MULT. STANDARD 16X2 IN BARRE 5M - 05160212
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Qualitätsklasse Innenschicht - PE-Xc
Material Zwischenschicht - Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht - PE-Xc
Anzahl der Lagen - 3
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
125 M
EAN
5414764198531
Artikelnummer
CPL05160212
Herstellernummer
05160212
Hersteller
CPL
Qualitätsklasse Innenschicht:
PE-Xc
Material Zwischenschicht:
Aluminium
Qualitätsklasse Außenschicht:
PE-Xc
Anzahl der Lagen:
3
Glasfaserverstärkt:
nein
Diffusionsdicht:
ja
Nenndurchmesser:
DN 12
Rohraußendurchmesser:
16 mm
Wandstärke:
2 mm
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):
95 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
16 bar
Wandrauheit:
0.007 mm
Ausdehnungskoeffizient:
0.025 mm/(m⋅K)
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Min. Biegeradius:
48 mm
Rohrfarbe:
weiß
Mit Mantelrohr:
nein
Mit thermischer Isolierung:
nein
Stärke thermische Isolierung:
0 mm
Lambdawert:
0.43 W/(m⋅K)
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
0 mm
Verschlossen:
nein