Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK90179 KONTERMUTTER MESSING VERN. M 32X1,5 - 90179

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK90179 KONTERMUTTER MESSING VERN. M 32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070997088

Artikelnummer

HLK90179

Herstellernummer

90179

Hersteller

HLK

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein