Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK79825 THERMFLEX 180 EWKF-C. 4G4 QMM - 79825

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK79825 THERMFLEX 180 EWKF-C. 4G4 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449071336770

Artikelnummer

HLK79825

Herstellernummer

79825

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo schermato in CU, in silicone, senza aòpgeni, resistente fino a +180°C, in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 816 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V