HELUKABEL ITALIA SRL - HLK79813 THERMFLEX 180 EWKF-C. 3G1,5 QMM - 79813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449079724289
Artikelnummer
HLK79813
Herstellernummer
79813
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Cavo schermato in CU, in silicone, senza aòpgeni, resistente fino a +180°C, in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 816 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V