Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK79807 THERMFLEX 180 EWKF-C. 5G0,75 QMM - 79807

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK79807 THERMFLEX 180 EWKF-C. 5G0,75 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077291080

Artikelnummer

HLK79807

Herstellernummer

79807

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo schermato in CU, in silicone, senza aòpgeni, resistente fino a +180°C, in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 816 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V