Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK77743M TOPGEBER 512 PUR GREEN (3X(2X0.14)+2 - 77743M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK77743M TOPGEBER 512 PUR GREEN (3X(2X0.14)+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

Packung

  • 100 M

EAN

7449079069533

Artikelnummer

HLK77743M

Herstellernummer

77743M

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM. Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK. - Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V - Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V - Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 135 nF/km - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km