HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75957 TOPSERV 113 PUR (4G25+(2X1.5)) QMM - 75957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
7449077744296
Artikelnummer
HLK75957
Herstellernummer
75957
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
0.6 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U:
1 V
Standard Siemens 6FX 8008 o 6FX 7008, servocavi per catene portacavi flessibile 0,6/1kV, in PUR, secondo UL AWM Style 20234 e CSA AWM


