Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75950 TOPSERV 109 PUR (4G35) QMM ORANGE - 75950

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75950 TOPSERV 109 PUR (4G35) QMM ORANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schutzhülle - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U - 1000 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449074352159

Artikelnummer

HLK75950

Herstellernummer

75950

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

0.6 V

Schutzhülle:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U:

1000 V

Cavo per catena portacavi in PUR speciale secondo UL AWM Style 20234 CSA AWM. Secondo standard SIEMENS 6FX 8008, esente da alogeni, cavo di alimentazione per motore catene portacavi altamente flessibile 0,6/1kV, marcato in metri. - Tensione nominale: secondo UL/CSA = 1000 V, secondo VDE U0/U = 600/1000 V - Tensione alternata di prova 50Hz 4000V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km