HELUKABEL ITALIA SRL - HLK73580 TOPSERV 121 PUR (4G2.5+2X(2X1)) QMM - 73580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449077625984
Artikelnummer
HLK73580
Herstellernummer
73580
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
600 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
500 V
Standard Indramat INK, servocavo per catena portacavi altamente flessibile, PUR, 0,6/1kV, secondo UL AWM Style 20234 e CSA AWM - Tensione nominale secondo UL/CSA 1000 V, secondo VDE: fili di potenza U0/U 600/1000 V, fili di comando U0/U 300/500 V - Tensione alternata di prova 50 Hz fili di potenza 4000 V fili di comando 1000 V


