HELUKABEL ITALIA SRL - HLK707281 TOPSERV 112 PVC (4G2,5+(2X1,5)) QMM,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U - 1000 V
Packung
1 M
EAN
7449078068285
Artikelnummer
HLK707281
Herstellernummer
707281
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
600 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
1000 V
Servocavo per impieghi fissi, standard Siemens 6FX5008, Lenze, Bosch Rexroth, a norma UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE - Tensione nominale: VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V


