HELUKABEL ITALIA SRL - HLK700657 TOPGEBER 512 PUR GREEN (3X(2X0.14)+4 - 700657
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Bewehrung/Armierung - Draht
Packung
1 M
EAN
7449078914131
Artikelnummer
HLK700657
Herstellernummer
700657
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM. Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK. - Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V - Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V - Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 70 nF/km, filo/schermatura ca. 110 nF/km - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km


