Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69805 JZ-604-YCY TC TRAY CABLE 4G16 QMM (6 - 69805

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69805 JZ-604-YCY TC TRAY CABLE 4G16 QMM (6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

7449071580081

Artikelnummer

HLK69805

Herstellernummer

69805

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL1277 TRAY CABLE - Normativa multipla: soddisfa anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 (cUL) e CSA Type TC FT4 sec. C22.2 No 230, CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V FT4 - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V