HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69764 JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 4G1.5 QMM ( - 69764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449075935184
Artikelnummer
HLK69764
Herstellernummer
69764
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL 1277 TRAY CABLE. - Normativa multipla: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V


