Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69751 JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 3G1 QMM (18 - 69751

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69751 JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 3G1 QMM (18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449078636378

Artikelnummer

HLK69751

Herstellernummer

69751

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL 1277 TRAY CABLE. - Normativa multipla: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V