HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69683 JZ-604 TC TRAY CABLE 18G1.5 QMM (16 - 69683
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449077284372
Artikelnummer
HLK69683
Herstellernummer
69683
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE - Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km


