Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69668 JZ-604 TC TRAY CABLE 12G1 QMM (18 AW - 69668

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69668 JZ-604 TC TRAY CABLE 12G1 QMM (18 AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449075935238

Artikelnummer

HLK69668

Herstellernummer

69668

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE - Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V - Tensione nominale secondo UL 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km