Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69648 SINGLE 602-RC-CY-O UL-CSA 1X150QMM/A - 69648

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69648 SINGLE 602-RC-CY-O UL-CSA 1X150QMM/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U0 - 600 V

  • Nennspannung U - 1000 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449075028343

Artikelnummer

HLK69648

Herstellernummer

69648

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Conduttore in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili a norma DIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm ) - Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Tensione discarica min. 8.000 V