HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69609 SGL.602-RC UL-CSA 1G50 QMM GREENYELLOW - 69609
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Packung
1 M
EAN
7449075537227
Artikelnummer
HLK69609
Herstellernummer
69609
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Cavo speciale in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili a DIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm2) - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhmx km


