Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69605 SGL.602-RC UL-CSA 1G25 QMM GN-GE - 69605

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69605 SGL.602-RC UL-CSA 1G25 QMM GN-GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

Packung

  • 1 M

EAN

7449075537210

Artikelnummer

HLK69605

Herstellernummer

69605

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Cavo speciale in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili a DIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm2) - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhmx km