HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64203 FIVENORM H07 V2-K 16/AWG 6, BLACK - 64203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449079332866
Artikelnummer
HLK64203
Herstellernummer
64203
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Nennspannung U:
750 V


