Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64187 FIVENORM H07 V2-K 10/AWG 8, BLACK - 64187

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64187 FIVENORM H07 V2-K 10/AWG 8, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449078468481

Artikelnummer

HLK64187

Herstellernummer

64187

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK64187 - FIVENORM H07 V2-K 10 AWG 8 BLACK