HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64183 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, DUNKELBL - 64183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - blau
Packung
305 M
EAN
7449076292910
Artikelnummer
HLK64183
Herstellernummer
64183
Hersteller
HLK
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Bewehrung/Armierung:
Draht
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V