Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64175 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, RED - 64175

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64175 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, RED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 305 M

EAN

7449078258228

Artikelnummer

HLK64175

Herstellernummer

64175

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

rot

Ader-Farbe:

rot

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK64175 - FIVENORM H07 V2-K 6 AWG 10 RED