Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64160 FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12, WHITE - 64160

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64160 FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12, WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 305 M

EAN

7449078468443

Artikelnummer

HLK64160

Herstellernummer

64160

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Ader-Farbe:

weiß

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.1 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK64160 - FIVENORM H07 V2-K 4 AWG 12 WHITE