HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64143 FIVENORM H07 V2-K 2,5/AWG 14, RED - 64143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Schirm - nein
Packung
305 M
EAN
7449074731657
Artikelnummer
HLK64143
Herstellernummer
64143
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...90 °C
Nennspannung U:
750 V


