Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64140 FIVENORM H07 V2-K 2,5/AWG 14, GREEN/ - 64140

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64140 FIVENORM H07 V2-K 2,5/AWG 14, GREEN/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Schirm - nein

Packung

  • 305 M

EAN

7449076345081

Artikelnummer

HLK64140

Herstellernummer

64140

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grün/gelb

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

3.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B