Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64129 FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, GREY

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64129 FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 305 M

EAN

7449070853322

Artikelnummer

HLK64129

Herstellernummer

64129

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Farbe:

grau

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK64129 - FIVENORM H07 V2-K 1 5 AWG 16 GREY