HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64126 FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, BRAUN - 64126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449071619491
Artikelnummer
HLK64126
Herstellernummer
64126
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Nennspannung U:
750 V


