Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64119 FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18, DUNKELBL - 64119

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64119 FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18, DUNKELBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449076521911

Artikelnummer

HLK64119

Herstellernummer

64119

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

blau

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

2.8 mm

Nennspannung U:

500 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B