Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64094 FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, BRAUN - 64094

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64094 FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, BRAUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 305 M

EAN

7449073181064

Artikelnummer

HLK64094

Herstellernummer

64094

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

braun

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

2.6 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK64094 - FIVENORM H05 V2-K 0 75 AWG 20 BRAUN