Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK63408 FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, WHITE - 63408

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK63408 FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 305 M

EAN

7449074193400

Artikelnummer

HLK63408

Herstellernummer

63408

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

weiß

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

2.6 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavo a filo singolo in PVC UL-Style 10269/UL-Standard 1063, 600 V, 105°C