HELUKABEL ITALIA SRL - HLK60226 KOMPOSPEED 600-C 1X185 QMM - 60226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 V
Nennspannung U - 1000 V
Packung
1 M
EAN
7449077377999
Artikelnummer
HLK60226
Herstellernummer
60226
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V
Conduttore speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0281, Parte 3, isolamento doppio, esente da alogeni. - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 3.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km