Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK60221 KOMPOSPEED 600-C 1X50 QMM - 60221

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK60221 KOMPOSPEED 600-C 1X50 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 V

  • Nennspannung U - 1000 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449075440824

Artikelnummer

HLK60221

Herstellernummer

60221

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Conduttore speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0281, Parte 3, isolamento doppio, esente da alogeni. - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 3.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km