HELUKABEL ITALIA SRL - HLK60218 KOMPOSPEED 600-C 1X16 QMM - 60218
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 V
Nennspannung U - 1000 V
Packung
1 M
EAN
7449077099365
Artikelnummer
HLK60218
Herstellernummer
60218
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V
Conduttore speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0281, Parte 3, isolamento doppio, esente da alogeni. - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 3.000 V - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km