HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52751 (N)HXH-FE 180/E 30 5X4 RE ORANGE - 52751
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
7449077431004
Artikelnummer
HLK52751
Herstellernummer
52751
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V
Cavo di sicurezza, esente da alogeni, 0,6/1 kV, secondo DIN VDE 0266 - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C - Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV - Tensione di prova 4.000 V