Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52722 (N)HXH-FE 180/E 30 3X2.5 RE ORANGE - 52722

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK52722 (N)HXH-FE 180/E 30 3X2.5 RE ORANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Nennspannung U - 1 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449075830045

Artikelnummer

HLK52722

Herstellernummer

52722

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo di sicurezza, esente da alogeni, 0,6/1 kV, secondo DIN VDE 0266 - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C - Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV - Tensione di prova 4.000 V