Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51772 H07Z-K RED 1,5 QMM - 51772

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51772 H07Z-K RED 1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Ader-Farbe - rot

Packung

  • 1 M

EAN

8001024878479

Artikelnummer

HLK51772

Herstellernummer

51772

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mantelmaterial:

Gummi

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2 - Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5 - Campo di temperatura da -40°C a +90°C - Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C - Tensione di prova 2500 V Colore: Rosso