HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51425M HELUTHERM 145 1X16 QMM GREY - 51425M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
7449073738220
Artikelnummer
HLK51425M
Herstellernummer
51425M
Hersteller
HLK
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Grigio