HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51419 HELUTHERM 145 1X16 QMM GN-GE - 51419
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Nennspannung U0 - 450 V
Leiterdurchmesser - 16 mm
Schirm - nein
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 M
EAN
7449074831487
Artikelnummer
HLK51419
Herstellernummer
51419
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung U0:
450 V
Leiterdurchmesser:
16 mm
Schirm:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
grün/gelb
Nennspannung U:
700 V
Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Giallo/Verde


