Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51338 HELUTHERM 145 1X2.5 QMM HELLBLUE - 51338

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51338 HELUTHERM 145 1X2.5 QMM HELLBLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449074654024

Artikelnummer

HLK51338

Herstellernummer

51338

Hersteller

HLK

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Azzurro