Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51336 HELUTHERM 145 1X2.5 QMM GN-GE - 51336

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51336 HELUTHERM 145 1X2.5 QMM GN-GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 M

EAN

7449074831432

Artikelnummer

HLK51336

Herstellernummer

51336

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Nennspannung U0:

450 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grün/gelb

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...145 °C

Außendurchmesser ca.:

3.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...120 °C

Nennspannung U:

750 V

Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Giallo/Verde