HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51291 HELUTHERM 145 1X0.5 QMM D.-BLUE - 51291
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449074831296
Artikelnummer
HLK51291
Herstellernummer
51291
Hersteller
HLK
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni. - Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2 - Tensione di prova 3.500V Colore: Blu scuro