HELUKABEL ITALIA SRL - HLK47013 SIF/GL 1X50 QMM WHITE - 47013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449076079153
Artikelnummer
HLK47013
Herstellernummer
47013
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
500 V
Filo singolo in silicone, esente da alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 502 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V


