Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK47003 SIF/GL 1X0.75 QMM WHITE - 47003

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK47003 SIF/GL 1X0.75 QMM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077377333

Artikelnummer

HLK47003

Herstellernummer

47003

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U:

500 V

Filo singolo in silicone, esente da alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 502 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V