HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38509 NSGAFOU 3KV 1X50 QMM, BLACK - 38509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449075244545
Artikelnummer
HLK38509
Herstellernummer
38509
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
1.8 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U:
3 kV
Cavo speciale isolato in gomma, approvato VDE, cortocircuito fino a 1000 V - Tensione nominale U0/U 1,8/3 kV - Tensione di prova 6kV