HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38502 NSGAFOU 3KV 1X2,5 QMM, BLACK - 38502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2 mm²
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077728890
Artikelnummer
HLK38502
Herstellernummer
38502
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
2 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente al cortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V


