HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29395 H05 V-K RING 1X0.75QMM, DARKBLUE-WHI - 29395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiterdurchmesser - 2.4 mm
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449075149536
Artikelnummer
HLK29395
Herstellernummer
29395
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiterdurchmesser:
2.4 mm
Schirm:
nein
Ader-Farbe:
verschiedene
Nennspannung U:
500 V


